SB-42S セパレトカッタバイメタル ウイニングボアー 07118825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セパレトカッタバイメタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)バイメタル42
内容量1丁注文コード07118825品番SB-42S
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。

用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等刃径(Φmm)バイメタル42シャンク径(Φmm)9仕様専用シャンク、センタードリル付きトラスコ品番837-4039材質バイメタル質量(g)191
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする