曜日別特売
DLHEXB32042 デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm ミヤナガ 07119954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード07119954品番DLHEXB32042
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃先径(Φmm)32全長(mm)420有効長(mm)300仕様樹脂系アンカー用トラスコ品番811-5082材質刃部:超硬チップ刃数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする