ミヤナガ
デルタゴンSDS-プラス3本パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
4.5
3.4
3.5
4.3
4.5
4.8
5.0
6.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
07120182
品番
DLSDS45P3
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
4.5
トラスコ品番
811-4783
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
全長(mm)
116
有効長(mm)
50
シャンク形状
SDS-プラス