ミヤナガ
デルタゴンビット回転用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
10
7
7.2
7.5
8
8.5
9
10
10.5
11
有効長(mm)
90
75
90
120
全長(mm)
150
125
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07120426
品番
DLH100
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
10
トラスコ品番
751-2180
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
150
質量(g)
607
有効長(mm)
90