曜日別特売
WBQ035 2分六角軸コンクリート用 ウイニングボアー 07121092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2分六角軸コンクリート用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3.5
刃長(mm)42
全長(mm)90
内容量1本注文コード07121092品番WBQ035
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸トラスコ品番774-8191全長(mm)90質量(g)17刃長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする