TX03 ミニモ 木製ケース ミニター 07121354

ミニモ 木製ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)180
内容量1個注文コード07121354品番TX03
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

堅牢な木製収納箱です。
板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。
標準でΦ3.0mm軸用の穴があいています。

切刃形状その他質量(g)738幅(mm)180奥行(mm)130高さ(mm)80収納本数(本)80適合径(Φmm)3.0トラスコ品番837-3683
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする