※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ストロングカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
12.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
12.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07121458
品番
NSC-12.8
参考基準価格(税別)
¥61,208
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.8
トラスコ品番
837-3855
セット内容
単品
材質
ソリッド:Z-10
質量(g)
260
切刃形状
その他