NSC-9.8 ストロングカッター ニューストロング販売 07121503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストロングカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)9.8
内容量1本注文コード07121503品番NSC-9.8
参考基準価格(税別)¥50,720販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
刃径(Φmm)9.8トラスコ品番837-3860セット内容単品材質ソリッド:Z-10質量(g)170切刃形状その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする