B2L-3/16 ディープソケット(インチ) (6角) KTC 07122184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2L-3/16 ディープソケット(インチ) (6角) KTC 07122184
B2L-3/16 ディープソケット(インチ) (6角) KTC 07122184

ディープソケット(インチ) (6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)4.7
対辺寸法(inch)3/16
内容量1個注文コード07122184品番B2L-3/16
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
穴角6角差込角(sq.)6.3寸法S(mm)4.7対辺寸法(inch)3/16トラスコ品番807-0081質量(g)21寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法D1(Φmm)8.5寸法D2(Φmm)12寸法l(mm)42
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする