SC-30S セパレートカッター超硬 ウイニングボアー 07123384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セパレートカッター超硬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)超硬30
トラスコ品番837-3885
内容量1丁注文コード07123384品番SC-30S
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。

刃径(Φmm)超硬30シャンク径(mm)9仕様専用シャンク、センタードリル付きトラスコ品番837-3885質量(g)141被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする