※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
50Hクリンキーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
18.5
18.5
19.5
20.5
22.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07123664
品番
CRH-18.5 (ヒタチヨウ)
参考基準価格(税別)
¥10,820
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18.5
トラスコ品番
807-9214
材質
刃部:超硬チップ台金:SCM435
質量(g)
90
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅