曜日別特売
YKPT-28 パーツトレイ KTC 07124345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツトレイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1.95
内容量1個注文コード07124345品番YKPT-28
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。
トレイは重ねてコンパクトに収納できます。
耐久性のあるステンレスを使用。

用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。材質SUS304板厚(mm)0.5容量(mL)1950質量(g)290幅(mm)168高さ(mm)50外寸(mm)280×168×50容量(L)1.95トラスコ品番807-0707
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07124311
2023-06-24
用途: プラント整備
株式会社石井建材製造業

整備時のパーツ紛失防止や、洗浄用トレイとして使用。錆もなく良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする