曜日別特売
SSD 24.5 G2 超硬先ムクストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) 07126218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬先ムクストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)24.5
24.5
23.5
24
25
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)25
全長(mm)240
溝長(mm)160
内容量1本注文コード07126218品番SSD 24.5 G2
参考基準価格(税別)¥153,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ドリル径(Φmm)24.5溝長(mm)160全長(mm)240シャンク径(Φmm)25トラスコ品番810-3377材質G2(ロー付タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする