42414S ツーバイビット ウイニングボアー 07129438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツーバイビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)22.2
全長(mm)215
シャンク径(Φmm)11
有効長(mm)140
内容量1本注文コード07129438品番42414S
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。
材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。

用途
ツーバイフォー工法の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)22.2材質炭素鋼全長(mm)215シャンク径(Φmm)11有効長(mm)140トラスコ品番837-4211質量(g)192タイプレギュラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする