仕様背/ポリプロピレン樹脂肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/布:メラミン化粧板、A3テーブル/ブロー成型品 /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:不可その他5本脚 シルバーフレーム セージシェル プレーンニット(FS) 肘付 背パッド付 タブレット付幅(mm)550色背カラー:セージ 座カラー:セージ高さ(mm)805~897奥行(mm)640キャスター有背幅(mm)425~517脚数(本)5本脚グリーン購入法適合材質(テーブル)有材質(シェル)セージ材質(肘掛)有