曜日別特売
D10P2-215 樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ KTC 07132641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D10P2-215 樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ KTC 07132641
D10P2-215 樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ KTC 07132641

樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ

(26件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズNo.2
全長(mm)270
内容量1本注文コード07132641品番D10P2-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥910

先端マグネット付です。
ハード感覚の樹脂グリップ、環境にやさしい素材を採用しました。
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)150軸径(Φmm)6.3全長(mm)270質量(g)110種類グリップドライバー寸法L(mm)270寸法d(mm)6.3グリップ径(Φmm)31寸法D(mm)31材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂寸法l(mm)150商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07132596
2023-11-19
用途: 安定のKCT
その他業種

2番のドライバーは複数持っているが、どれもイマイチフィットしていなかったので、評判の良い KTC 2番 を購入してみた。グリップの太さ、重さ、剛性感がとても良く、安物と違い、手になじむ。2番は使用頻度が高いので、傷んだらもう一度買うと思う。

対象商品 : 07132596
2024-02-15
用途: 修理作業

使いやすさには大変満足してます。1本目は1年で先端が欠け、2本目は半年で同じく先端が欠けました。毎日使用してる訳でもなく、とんかちでお尻を叩いてもいない。耐久が悪いですね、先端弱い。もうちょっともってよ。あと、サイズ違い何本か持ってますが、KTCのラベルが全て取れた、ここも弱い。それでいいならいいけど。

対象商品 : 07132605
2023-10-25
用途: 電源ケーブルの結線作業で使用しています。
高岡電機

柄が四角になっていて滑りにくく力が入れやすい。
スパナが掛けられるのでトルクをかけてしめるのに適している。
見た目もカッコ良くお気に入り工具の一つです。

対象商品 : 07132596
2024-01-09
用途: ねじ締め
教育・研究機関

硬いねじを回そうとしたらドライバーの先端が折れました。同じものをリポートしましたが、KTCに期待外れです。

対象商品 : 07132596
2022-04-08
用途: 整備工具
製造業

やや太めを気にしていましたが、実際手に取って使ってみると、バランスも良くとても使い易いですね。

対象商品 : 07132587
2021-12-03
用途: バイクの整備
運輸・通信業

KTCブランド間違い無いです。バイクを整備する上でよくプラスドライバー使用するので購入しましたがさすが使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 07132596
2021-08-22
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

流石KTCねじ穴にピッタリでなめる感じが全くなしです

対象商品 : 07132596
2021-04-11
用途: バイク整備
農・林・水産業

トルクスドライバーとはいえKTC製品は使いやすい
ホームセンターで買ってきた物とは明らかに違う

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする