曜日別特売
81S9CY MX53 ライブス ネスティングチェア 肘無  パッド無 PWダークシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 07133887

81S9CY MX53 ライブス ネスティングチェア 肘無  パッド無 PWダークシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 07133887
81S9CY MX53 ライブス ネスティングチェア 肘無  パッド無 PWダークシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 07133887
81S9CY MX53 ライブス ネスティングチェア 肘無  パッド無 PWダークシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 07133887
81S9CY MX53 ライブス ネスティングチェア 肘無  パッド無 PWダークシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 07133887
81S9CY MX53 ライブス ネスティングチェア 肘無  パッド無 PWダークシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 07133887
81S9CY MX53 ライブス ネスティングチェア 肘無  パッド無 PWダークシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 07133887
81S9CY MX53 ライブス ネスティングチェア 肘無  パッド無 PWダークシェル ホワイトフレーム オカムラ(岡村製作所) 07133887

ライブス ネスティングチェア 肘無 パッド無 PWダークシェル ホワイトフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し45日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07133887
品番
81S9CY MX53
参考基準価格(税別)¥86,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

背・座/成型合板 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装

仕様
キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング
その他
パッドなし フレーム(ホワイト) プライズウッドダークシェル
幅(mm)
560
フレームカラー:ホワイト 座カラー:プライズウッドダーク
高さ(mm)
820
奥行(mm)
545
キャスター
背幅(mm)
470
座幅(mm)
460
座高(mm)
435
グリーン購入法
適合
脚幅(mm)
560
材質(テーブル)
材質(シェル)
プライズウッドダーク
材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,590/税込2,849
北海道地方数量1につき2,590/税込2,849
沖縄地方数量1につき2,590/税込2,849
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする