曜日別特売
KC 25X0.6XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07135878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キーシートカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)0.6
0.6
0.5
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.5
1.8
1.9
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.9
1
1.4
1.6
1.7
10
12
2
2.2
2.8
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
3
11
刃径(Φmm)25
内容量1本注文コード07135878品番KC 25X0.6XS
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃径(Φmm)25刃幅(mm)0.6トラスコ品番809-7587材質ハイス(SKH51)刃数14全長(mm)60シャンク径(Φmm)12首径(mm)9首長(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする