オカムラ(岡村製作所)
リンケージ クローズ脚 肘無 プレーン コンビカラーシェル メッキフレーム
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1台
色
背カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト
注文コード
07138997
品番
L682BZ GD85
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂/脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ/質量/6.7kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング
その他
クローズ脚タイプ
幅(mm)
583
色
背カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト
高さ(mm)
845
奥行(mm)
561
キャスター
無
背幅(mm)
454
脚(mm)
クローズ脚
グリーン購入法
適合
スタッキング
4台まで可能
材質(テーブル)
無
材質(肘掛)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,880
/
税込
¥
2,068
北海道地方
数量1につき
¥
1,880
/
税込
¥
2,068
沖縄地方
数量1につき
¥
1,880
/
税込
¥
2,068