オカムラ(岡村製作所)
リータ2 4本脚タイプ 肘付 ブラックシェル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色
背カラー:ブラック 座カラー:ターコイズブルー
注文コード
07140826
品番
H141BZ FFW5
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
脚/スチールパイプ粉体塗装シルバーメタリック色(ZC12)/ネスティングピッチ/150mm/スタッキングピッチ/100mm/スタッキング7台まで可能/質量/8.7kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦横スタッキング
その他
4本脚タイプ 肘付 ブラックシェル
幅(mm)
628
色
背カラー:ブラック 座カラー:ターコイズブルー
高さ(mm)
829
奥行(mm)
572
キャスター
無
背幅(mm)
455
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(シェル)
ブラック
材質(肘掛)
有
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,280
/
税込
¥
2,508
北海道地方
数量1につき
¥
2,280
/
税込
¥
2,508
沖縄地方
数量1につき
¥
2,280
/
税込
¥
2,508