電源を入れるだけですぐに使用可能。複雑な設定が不要で、電源を入れるだけで使用を開始できます。
大きなスライドスイッチで簡単に電源ON。視認性の高いスライドスイッチを採用し、操作が容易です。
シリコンロープで長さ調整が可能。シリコンロープにより、頭のサイズに合わせて調整が可能です。
3つのモードで使い分けが可能。環境や使用シーンに応じて、「室内モード、屋外モード、人の声の集音強化」の3つのモードから設定を選択できます。
耳を塞がない骨伝導方式。耳穴を塞がず周囲の音も自然に聞き取れるため、快適な使用感を提供します。