骨伝導イヤホン 耐塵形+防浸形
AACコーデック対応の耳をふさがない骨伝導イヤホン
周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドを楽しめる
ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載でクリアな通話を実現
IP67(耐塵形+防浸形)で水とほこりに強く、工事現場や外使いに便利
耳もとのボタンで多彩な操作
・ 音楽:再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ(次の曲/頭出し/1つ前の曲)
・ 通話:電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する
最長10時間連続再生・通話
長時間身につけていても、耳まわりや首もとへの負担が少ない33gの軽量設計
- 付属品
- 専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
- 仕様
- 最大登録可能台数:5台
- 型式
- 骨伝導
- 電源
- DC5V 1A(USB-C給電)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 109×48×130
- インピーダンス
- 感度:8Ω/96.7dB
- 通信方式
- Bluetooth標準規格 Ver.6.0
- 使用電池
- 充電式リチウムポリマー電池
- 連続使用可能時間
- 約10時間(50%音量)
- 防塵防水性能
- 防塵6級(耐塵形)、防水7級(防浸形)
- 充電時間(時間)
- 約3(残量ゼロからフル充電まで)
- バッテリー容量(mAh)
- 380
- 許容温度(℃)
- 湿度:温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)
- 音圧感度(dB)
- マイク指向特性:全指向性 -42
- 変調方式
- 周波数帯域:GFSK 2.402~2.480GHz
- 通信距離(m)
- 見通し 最大約10(Class2)
- 対応コーデック
- SBC、AAC
- 再生周波数(kHz)
- 100Hz~10(A2DP)
- マルチポイント
- 同時待受 最大2台
- 対応プロファイル
- HFP、A2DP、AVRCP
- 内容量
- 1個
注意
※最大通信距離、充電時間、連続使用可能時間はあくまで目安であり、使用状況によって異なります。ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ












