Sharkoon製マイク付きケーブルやUSB DACケーブルなど、付属品が充実した1DD+1BAのインイヤー型イヤホンです。 Stealthbite IEMは、インイヤー型のイヤホンで、ゲーム、音楽、コンテンツ制作向けに高精度なサウンドを提供します。 ハイブリッドドライバーシステム、付属のStealthbite DAC、豊富なアクセサリーにより、自宅でも外出先でもさまざまな用途に柔軟に対応し、自然でバランスの取れた音響再生を実現します。 競技性の高いゲーム、仕事、コンテンツ制作など、あらゆるシーンでStealthbite IEMはハイブリッドドライバーシステムによりニュートラルで正確なサウンドを提供します。 広いサウンドステージと優れた定位表現により、足音や接近する敵などの重要な音を素早く察知できます。 TRRS接続に対応しているため、Stealthbite IEMは対応するゲーム機やコントローラーでも使用できます。 軽量設計と3サイズのシリコンイヤーチップにより、長時間のゲームセッションでも快適かつ安定した装着感を実現します。 付属のStealthbite DACとUSB-C-USB-Aアダプターにより、Stealthbite IEMは高い柔軟性を発揮します。 最新のスマートフォン、タブレット、ノートPC、その他の対応機器に簡単に接続でき、プラグアンドプレイで高品質なオーディオ出力を提供します。 ボイスチャット、配信、ポッドキャスト向けに、インラインマイク付きの交換可能なケーブルを付属しています。 無指向性特性により、安定した音声伝送と明瞭なコミュニケーションを実現します。 ハイブリッドドライバーシステムの最適化された周波数特性により、さまざまな音楽ジャンルを自然に再生できます。 より原音に忠実なリスニング体験やステージ用途のために、インラインマイク付きケーブルを付属のマイクなしオーディオケーブルに交換することが可能です。 付属品が充実し、ゲーム、移動中、業務などあらゆる状況にも使用可能なインイヤー型イヤホンです。