TSフォン-TSフォン(L型) 1.5m(RIC-B5A)、3m(RIC-B10A)、4.5m(RIC-B15A)、6m(RIC-B20A)をラインアップ
ケーブルは、高純度無酸素銅線と不用なノイズを除去する高密度スパイラル構造によってプロフェッショナル・クラスのクオリティを実現しています。
高品質コネクターと低静電容量構造によって原音に忠実なクリアなサウンドが特長です。
厳しい使用環境にも耐える高品質コネクター
外部ノイズを防ぐ高密度スパイラル構造
高純度の無酸素銅線。
低静電容量構造による原音に忠実なクリアーなサウンド。