仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:15mm/棚/スチールパイプブラック塗装:棚/スチー ルパイプブラック塗装/脚/アルミ成型品/ナイロン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:1 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:昇降機能無その他幕板なしタイプ コンセントユニット付 棚板付 シルバー脚 マークレス天板色天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリックキャスター有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×400×720棚有材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)無