三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ P3シリーズ 左勝手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07157927
品番
P3-100
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ6×14
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト