曜日別特売
P3-120 パイジョンパーツ P3シリーズ T方向ネジ穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07157963

パイジョンパーツ P3シリーズ T方向ネジ穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07157963品番P3-120
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法(mm)Φ6×10.5付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする