仕様背シェル/ポリプロピレン樹脂/座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/脚フレーム/アルミ成型品粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/質量/8.8kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他背パッドなし 座クッションタイプ 布 ホワイトフレーム ホワイトシェル 肘なし幅(mm)590色背裏カラー:ホワイト 座カラー:セージ高さ(mm)820奥行(mm)570キャスター有脚数(本)4本脚座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(肘掛)無