※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
41.6
12.8
40.1
シャンク径(Φmm)
32
12
32
全長(mm)
150
85
150
全103種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07158874
品番
2SF-41.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,400
刃径(Φmm)
41.6
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
65
刃数
2
全長(mm)
150
トラスコ品番
809-6633