※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル2枚刃ロング刃 2LF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
18.3
19.2
27
36
シャンク径(Φmm)
16
20
25
32
刃長(mm)
60
65
85
95
全長(mm)
115
130
155
175
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07159592
品番
2LF-18.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
刃径(Φmm)
18.3
シャンク径(Φmm)
16
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
60
刃数
2
全長(mm)
115
トラスコ品番
809-9843