三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PJシリーズ T字形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
36×29×22
28×29×22
36×29×22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07159966
品番
PJ-400
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
36×29×22
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト