三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PJシリーズ 平行2軸用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07160045
品番
PJ-408
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
29×40×22
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト