曜日別特売
PL-263 パイジョンパーツ PLシリーズ ネジ穴タボ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07160885

パイジョンパーツ PLシリーズ ネジ穴タボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)Φ19×38
内容量1個注文コード07160885品番PL-263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
寸法(mm)Φ19×38付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする