三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PLシリーズ 内締め用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07160973
品番
PL-301
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
42×42×38
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト