曜日別特売
PF-600 パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07161971

PF-600 パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07161971
PF-600 パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07161971

パイジョンパーツ PFシリーズ 水平

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07161971品番PF-600
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。

用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8付属品締付用ステンレスボルト M4仕様水平Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07161971
2021-02-24
用途: 電動篩機を前後に動かすための軸とコンロッドを結合する部分に追加加工して仕上げた。
農・林・水産業

精度、形状に誤差が無く又アルミ材の為追加加工が容易で目的を十分に達成出来た。

対象商品 : 07161971
2020-04-03
用途: CFRPパイプのクランプ

精度,仕上げともに大変よく,満足です.もう少し安価だといっそうよいのですが,数が出ないと難しいでしょうね.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする