※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル2枚刃特ロング刃 2XLF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
46
45
60
14.5
15.5
23
24.5
24
25
26
27
シャンク径(Φmm)
32
42
16
25
刃長(mm)
150
200
150
100
120
180
全長(mm)
235
295
245
150
190
220
250
270
170
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07162365
品番
2XLF-46X150X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥132,000
刃径(Φmm)
46
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
150
刃数
2
全長(mm)
235
トラスコ品番
810-0707