※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル2枚刃特ロング刃 2XLF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
49
45
60
14.5
15.5
23
24.5
24
25
26
27
シャンク径(Φmm)
32
42
16
25
刃長(mm)
200
200
150
100
120
180
全長(mm)
285
295
245
150
190
220
250
270
170
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07162514
品番
2XLF-49X200X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥189,500
刃径(Φmm)
49
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
200
刃数
2
全長(mm)
285
トラスコ品番
810-0722