※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
24
22.1
27.1
66
68
シャンク径(Φmm)
25
20
25
42
刃長(mm)
55
50
60
80
全長(mm)
125
115
130
175
全193種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07163144
品番
4SF-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
刃径(Φmm)
24
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
55
刃数
4
全長(mm)
125
トラスコ品番
809-6955