曜日別特売
PE4S523 ステンレスクランプ523シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE4S523 ステンレスクランプ523シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164175
PE4S523 ステンレスクランプ523シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164175

ステンレスクランプ523シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)8
内容量1個注文コード07164175品番PE4S523
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性

材質SUS304ねじM4(締付用)寸法A(mm)13寸法F(mm)18寸法D(Φmm)20寸法E(mm)9寸法B(mm)25寸法C(mm)10寸法d(Φmm)8公差ΦdH8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする