※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスクランプ523シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
13
10
12
13
8
9
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07164202
品番
PJ4S523
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
材質
SUS304
ねじ
M4(締付用)
寸法A(mm)
15
寸法F(mm)
23
寸法D(Φmm)
23
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
12
寸法d(Φmm)
13
公差Φd
H8
付属品
パイプ