※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスクランプ526シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
16
16
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07164333
品番
PN4S526
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
材質
SUS304
ねじ
M5(締付用)
寸法A(mm)
18
寸法F(mm)
28
寸法D(Φmm)
30
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
12
寸法d(Φmm)
16
公差Φd
H8