※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
68
22.1
25.8
27.1
66
68
シャンク径(Φmm)
42
20
25
42
刃長(mm)
80
50
55
60
80
全長(mm)
175
115
125
130
175
全193種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07164535
品番
4SF-68X42
参考基準価格(税別)
¥211,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
68
シャンク径(Φmm)
42
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
80
刃数
4
全長(mm)
175
トラスコ品番
809-7150