4LF-18.6 3Sエンドミル4枚刃ロング刃 4LF FKD(フクダ精工) 07164736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3Sエンドミル4枚刃ロング刃 4LF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)18.6
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)70
全長(mm)135
内容量1本注文コード07164736品番4LF-18.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300
刃径(Φmm)18.6シャンク径(Φmm)20材質HSS-Co(SKH56)刃長(mm)70刃数4全長(mm)135トラスコ品番810-0798
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする