※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル4枚刃ロング刃 4LF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
22
23
35
36
39
シャンク径(Φmm)
20
25
32
刃長(mm)
75
80
100
105
全長(mm)
140
150
180
185
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07164973
品番
4LF-22.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
刃径(Φmm)
22
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
75
刃数
4
全長(mm)
140
トラスコ品番
810-0940