SS-2020 ステンレスパイプ 20MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07165207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-2020 ステンレスパイプ 20MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07165207
SS-2020 ステンレスパイプ 20MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07165207

ステンレスパイプ 20MMX2M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1パック(10本)注文コード07165207品番SS-2020
参考基準価格(税別)¥161,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)20外径公差(mm)0~-0.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする