※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル4枚刃ロング刃 4LF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
35
23
35
36
39
シャンク径(Φmm)
32
25
32
刃長(mm)
100
80
100
105
全長(mm)
180
150
180
185
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07165235
品番
4LF-35.0
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
35
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
100
刃数
4
全長(mm)
180
トラスコ品番
810-0984