4LF-39.0 3Sエンドミル4枚刃ロング刃 4LF FKD(フクダ精工) 07165314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3Sエンドミル4枚刃ロング刃 4LF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)39
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)105
全長(mm)185
内容量1本注文コード07165314品番4LF-39.0
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
刃径(Φmm)39シャンク径(Φmm)32材質HSS-Co(SKH56)刃長(mm)105刃数4全長(mm)185トラスコ品番810-0992
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする