※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
特ロングシャンクエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
16
36
37
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07171833
品番
XLS-4SF-16X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,100
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
200
トラスコ品番
810-3776