用途冷温水循環用
各種機械セット用
一般給水用
上水道加圧用
工業用水加圧用
吸込全揚程(m)-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
構造羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受
吐出口径d(Φmm)25吸込口径s(Φmm)25出力(kW)0.05電源(電動機)(V)単相・100周波数(Hz)50吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.02/5.7,0.03/4.7,0.04/3.6仕様メーカー標準仕様タイプメーカー標準仕様設置場所屋内・外付属品専用相フランジ質量(kg)5.5種類防滴保護形寸法L(mm)188寸法H(mm)138回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)寸法A(mm)29寸法D(mm)69寸法E(mm)96寸法B(mm)159寸法W(mm)127接続専用相フランジ寸法K(mm)68塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~90水質清水寸法KL(mm)91材質(ケーシング)FC150材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS430許容押込圧力(MPa)0.1寸法MD(Φmm)99呼称径d(Φmm)25