用途冷温水循環用
各種機械セット用
一般給水用
上水道加圧用
工業用水加圧用
吸込全揚程(m)-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
構造羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受
吐出口径d(Φmm)25吸込口径s(Φmm)25出力(kW)0.25電源(電動機)(V)単相・100周波数(Hz)50吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.02/13.5,0.04/11.5,0.06/8.5仕様メーカー標準仕様タイプメーカー標準仕様設置場所屋内付属品専用相フランジ質量(kg)16.5種類防滴保護形回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)接続専用相フランジ塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.2呼称径d(Φmm)25